Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002432 DIO FLEX PLATE LED, PARETE LED PER INTER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163226974

Artikelnummer

SLV1002432

Herstellernummer

1002432

Hersteller

SLV

Lampada display ad alto voltaggio per il montaggio a parete della serie DIO FLEX PLATE, nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio flessibile. Con l'interruttore integrato questa lampada, orientabile individualmente, è versatile e adatta a molteplici applicazioni. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. In alternativa è disponibile una versione LED. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++. Lampada da parete LED per interni, nera,4000K. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Lunghezza 49.8 cm. Sezione 9 cm. Peso netto 0.507 kg. Peso lordo 0.583 kg. Tensione 100-240V ~50/60Hz sec. 320mA. Classe isolamento I. Angolo di emissione 45 Grado. Materiale Alluminio.Colore nero. Durata media 30000 Ore. Temperatura colore 4000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 82 lm. Classe efficienza energetica: A++. Form altro. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Montaggio a parete. Diretto, rotational symmetric .