Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002221 DALI DIMMER UNIVERSALE, 10-300 W

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002221 DALI DIMMER UNIVERSALE, 10-300 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Tiefe - 120.2 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163224024

Artikelnummer

SLV1002221

Herstellernummer

1002221

Hersteller

SLV

Ausführung:

Signalumsetzer

Tiefe:

120.2 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

30.2 mm

Höhe:

21.6 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Componente per sistema di controllo luce, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002221 - DALI DIMMER UNIVERSALE 10-300W