Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, BIANCO, 50 W - 1002111

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002111 ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, BIANCO, 50 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222983

Artikelnummer

SLV1002111

Herstellernummer

1002111

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

67 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

113 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Il faretto su binario ENOLA_B, dal design minimale, è realizzato in alluminio e acciaio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, nero e grigio argento. Il vano ottico è ruotabile e orientabile. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto al sistema di binari ad alto voltaggio monofase.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie