Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002046 BIG SUN 30 PD, SOSPENSIONE PER INTERNI,

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 300 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222587

Artikelnummer

SLV1002046

Herstellernummer

1002046

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

1700...1700 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

270 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

La versione più grande della sospensione sferica ad alto voltaggio SUN è composta da un diffusore di alta qualità in vetro e completato esteticamente da un supporto in alluminio cromato. Il diffusore in vetro è soffiato a bocca, il che rende ogni sospensione BIG SUN un pezzo unico. Un rosone a plafone coordinato è disponibile separatamente. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. BIG SUN 30 PD sospensione per interni, E27, bianca, max. 60W. Possibilità alimentazione: No. Attacco E27. Numero di lampadine: 1. Sorgente luminosa inclusa: No. Altezza 27.3 cm. Sezione 30 cm. L sospensione 170 cm. Peso netto 1.209 kg. Peso lordo 1.923 kg. Tensione 230V ~50Hz. Potenza max 60 Watt. Classe isolamento II. Materiale acciaio/vetro. Colore bianco/cromo. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di spina open cable end. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Montaggio a plafone con accessori. Lampadine A60. Diffuse, rotational symmetric.