Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001968 PARA CONE 14 PD SOSPENSIONE, QPAR51, RAM

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001968 PARA CONE 14 PD SOSPENSIONE, QPAR51, RAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - Kupfer

  • Fassung - GU10

  • Länge - 140 mm

  • Durchmesser - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163221979

Artikelnummer

SLV1001968

Herstellernummer

1001968

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

Kupfer

Fassung:

GU10

Länge:

140 mm

Durchmesser:

135 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

135 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

135 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1001968 - PARA CONE 14 PD SOSPENSIONE QPAR51 RAM