Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001533 TESTATA ALIMENTAZIONE, BINARIO TRIFASE A - 1001533

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001533 TESTATA ALIMENTAZIONE, BINARIO TRIFASE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder Y-Form

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 122 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163200172

Artikelnummer

SLV1001533

Herstellernummer

1001533

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder Y-Form

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

122 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

34 mm

Alimentatore finale per il sistema a binario a incasso trifase ad alta tensione. L’alimentatore, con attacco a soffitto perimetrale, è disponibile con cavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate.Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie