Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001528 SOSPENSIONE, PER BINARIO EUTRAC, FISSA, - 1001528

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001528 SOSPENSIONE, PER BINARIO EUTRAC, FISSA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163200127

Artikelnummer

SLV1001528

Herstellernummer

1001528

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

1200 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

70 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

70 mm

Sospensione rigida per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. L’attacco, disponibile in più colori e lunghezze, può essere posizionato in qualunque punto del binario, usando il gancio di accoppiamento o la clip da sospensione Si può accorciare al momento del montaggio. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie