Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001505 PANEL, 1200X300MM PLAFONE LED, 3000K, BI - 1001505

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001505 PANEL, 1200X300MM PLAFONE LED, 3000K, BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163199896

Artikelnummer

SLV1001505

Herstellernummer

1001505

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3100...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LED PANEL, disponibile con luci e alloggiamenti di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un’efficiente illuminazione di base. Grazie all’elevato flusso luminoso e a un valore UGR minore di 19, si ottiene un’illuminazione gradevole, omogenea e priva di riflessi, adatta anche per le postazioni di lavoro al monitor. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie