SLV ITALIA SRL - SLV1001461 KARPO TL, LAMPADA DA TAVOLO LED PER INTE - 1001461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 393 mm
Mit Schalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163199452
Artikelnummer
SLV1001461
Herstellernummer
1001461
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
393 mm
Mit Schalter:
nein
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie