SLV ITALIA SRL - SLV1001392 GANCIO DI ACCOPPIAMENTO, PER BINARIO A P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 182 mm
Breite - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163196864
Artikelnummer
SLV1001392
Herstellernummer
1001392
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
182 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
21 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1001392 - GANCIO DI ACCOPPIAMENTO PER BINARIO A P