Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV1001016 KAMUELA ECO, INCASSO A PLAFONE, LED, 300 - 1001016

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001016 KAMUELA ECO, INCASSO A PLAFONE, LED, 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163192996

Artikelnummer

SLV1001016

Herstellernummer

1001016

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

88 mm

Höhe/Tiefe:

71 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Einbauhöhe:

71...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

KAMUELA incasso a plafone con protezione antincendio, LED, 3000K, bianco, 38°, dimmerabile, IP65 L’incasso KAMUEL ECO LED è dotato di Premium LED integrato. L’incasso realizzato in alluminio e plastica è dotato di LED bianco caldo. La serie di incassi è resistente al fuoco per almeno 90 minuti. Per azionare l’incasso è integrato un driver a corrente costante dimmerabile, quindi adatto al collegamento diretto alla rete da 230 Volt. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere diversi colori. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.