Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000820 MOLAT, PARETE, E27, ANTRACITE, MAX 60W, - 1000820

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000820 MOLAT, PARETE, E27, ANTRACITE, MAX 60W,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163191128

Artikelnummer

SLV1000820

Herstellernummer

1000820

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

370 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

230 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

230 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada da parete dotata di attacco E27 MOLAT è realizzata in alluminio verniciato e un vetro che copre l’attacco incassato. Il vano ottico montato sul braccio curvo è fisso e orientato verso il basso. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in colore antracite, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie