Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000780 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400 - 1000780

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000780 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190725

Artikelnummer

SLV1000780

Herstellernummer

1000780

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

500 mm

Breite:

120 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

56.06...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada per specchiera DORISA è dotata di moderna tecnologia LED. La testa sottile e lunga della lampada viene montata allo specchio o al mobile tramite braccio. L’apertura dei morsetti è compresa tra 3 e 6mm. Consente di illuminare il vostro bagno inmodo personalizzato. Grazie ai LED incassati è possibile avere un’illuminazione delicata con diffusione del calore appena percepibile. La lampada è disponibile in due colori. Grazie al driver LED a corrente continua, si collega direttamente ad una rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è dotato di lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie