Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000777 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400 - 1000777

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000777 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190695

Artikelnummer

SLV1000777

Herstellernummer

1000777

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

300 mm

Breite:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

53.84...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

DORISA LED lampada per specchiera corta, nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio con due snodi. Grazie ai LED integrati le vostre opere saranno illuminate da una luce LED delicata e priva di raggi UV e senza sostanziale dispersione di calore. Con i due snodi montati, la lampada si orienta perfettamente. L’apertura morsetto è compresa tra 3 e 6mm. Si collega direttamente tramite il driver LED a corrente costante alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate. Classe: A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. Montaggio a plafone/parete. Materiale Alluminio/Plastica. Colore cromo. LED 5,2W 280lm 4000K CRi 80.