SLV ITALIA SRL - SLV1000623 MANA, DIFFUSORE, ALLUMINIO, BIANCO, LA/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163189156
Artikelnummer
SLV1000623
Herstellernummer
1000623
Hersteller
SLV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
290 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
95 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal