SLV ITALIA SRL - SLV1000560 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 20 PROFI - 1000560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163188524
Artikelnummer
SLV1000560
Herstellernummer
1000560
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
Terminali piatti per profilo da incasso piatto GRAZIA 20 in alluminio anodizzato, bianco e nero. Unità d’imballaggio: 2 pezzi.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


