SLV ITALIA SRL - SLV1000558 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 20, PROF - 1000558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 16 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163188500
Artikelnummer
SLV1000558
Herstellernummer
1000558
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
16 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Terminali per profilo da incasso GRAZIA 20 in alluminio anodizzato, bianco e nero. Unità d’imballaggio: 2 pezzi.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


