SLV ITALIA SRL - SLV1000507 GRAZIA 20, PROFILO A PARETE/PLAFONE, LED - 1000507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4024163187992
Artikelnummer
SLV1000507
Herstellernummer
1000507
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
22 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000507 - GRAZIA 20 PROFILO A PARETE PLAFONE LED


