SLV ITALIA SRL - SLV1000449 RETICOLO IN ACCIAIO INOX PER TRUST - 1000449

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163187411
Artikelnummer
SLV1000449
Herstellernummer
1000449
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
69 mm
Höhe/Tiefe:
98 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


