SIRENA - SIR99002 LUMINA ARANCIO - 99002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Blinklicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Funktion pulsierendes Licht - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152990021
Artikelnummer
SIR99002
Herstellernummer
99002
Hersteller
SIR
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Kalottenfarbe:
orange
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
3
Zulassung nach ICAO:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
66 mm
Höhe:
27 mm
Dimmbar:
nein


