SIRENA - SIR97206 EX 050 OVO M SMD CLR V90/240AC - 97206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - weiß
Leuchtmittel - LED
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152972065
Artikelnummer
SIR97206
Herstellernummer
97206
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Nennspannung:
240 V
Optik:
Glasoptik
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.04 A
Luce a LED integrati antideflagrante di piccole dimensioni, EX 050 OVO M SMD è un dispositivo multifunzione che permette 4 tipi di lampeggio (luce fissa, lampeggio singolo, doppio e triplo) selezionabili tramite dip-switch interno. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.


