Startseite

SIRENA - SIR97194 EX 050 OVO M SMD GRE V12/24DAC - 97194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Kalottenfarbe - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152971945

Artikelnummer

SIR97194

Herstellernummer

97194

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Anzahl der Modi:

4

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Luce a LED integrati di piccole dimensioni, ideale per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, OVOLUX MULTI SMD può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. Dotato di un circuito elettronico con LED SMD, OVOLUX MULTI SMD si rivela particolarmente resistente alle vibrazioni garantendo la lunga vita del prodotto ed abbattendo notevolmente i costi di manutenzione. Inoltre il dispositivo multifunzionale, permette 4 tipi di lampeggio (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio) selezionabili tramite dipswitch interno. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6. Elevata luminosità. DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio)