SIRENA - SIR97093 EX 045 LD PAG SP RED V240AC - 97093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
8010152970931
Artikelnummer
SIR97093
Herstellernummer
97093
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP66
Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o di allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpoin lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6.