Startseite

SIRENA - SIR96212 EX 080 LA F AMB V240AC - 96212

KopierenKopieren
SIRENA - SIR96212 EX 080 LA F AMB V240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152962127

Artikelnummer

SIR96212

Herstellernummer

96212

Hersteller

SIR

Luce lampeggiante di tipo tradizionale disponibile in versione con lampadina a filamento o in versione con lampadina alogena di tipo H1. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari, sia per l’allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, LAMPALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21, e 22. Certificato ATEx II 2GD Ex de IIC T6Ex tD A21 IP66 T85 °C. Corrente: AC/DC. Voltaggio:240V. Colore cupola: Ambra. Effetti luminosi: Fissa: Sorgente luminosa: Lampadina filamento.Tipo attacco lampada: Ba15d. Watt: 40W