Startseite

SIRENA - SIR96153 EX 080 LA L H RED V24DC - 96153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Fassung - H1

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leistung - 70 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152961533

Artikelnummer

SIR96153

Herstellernummer

96153

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Fassung:

H1

Kalottenfarbe:

rot

Leistung:

70 W

Leuchtmittel:

Halogen

Nennspannung:

24 V

Optik:

Glasoptik

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

2.9 A

Luce fissa EX 080 LA F o lampeggiante EX 080 LA L antideflagrante di grandi dimensioni, con lampada a filamento. Disponibile anche con lampada alogena H1 EX 080 LA L H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosferaesplosiva zona 1, 2, 21 e 22.