SIRENA - SIR96112 EX 080 LA L AMB V110AC - 96112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Fassung - BA15d
Kalottenfarbe - orange
Leistung - 40 W
Packung
1 ST
EAN
8010152961120
Artikelnummer
SIR96112
Herstellernummer
96112
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
BA15d
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
40 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
110 V
Optik:
Glasoptik
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.36 A


