SIRENA - SIR96002 EX 080 RA AMB V110AC - 96002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Fassung - BA15s
Kalottenfarbe - orange
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
8010152960024
Artikelnummer
SIR96002
Herstellernummer
96002
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Fassung:
BA15s
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Luce rotante di tipo tradizionale, in versione con lampadina a filamento. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, ROTALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



