Startseite

SIRENA - SIR90773 XLF S GREEN ARROW - 90773

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Funktion pulsierendes Licht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152907739

Artikelnummer

SIR90773

Herstellernummer

90773

Hersteller

SIR

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Funktion pulsierendes Licht:

nein

Mit Infrarot:

nein

Kalottenfarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Solarbetrieb:

nein

Anzahl der Modi:

4

Zulassung nach ICAO:

nein

Umgebungstemperatur:

-40...55 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstärke:

2...2 cd

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

92 mm

Höhe:

42.5 mm

Dimmbar:

nein

Dispositivi a LED con freccia direzionale. Disponibili in versione per basi MLINE XLF S ARROW oppure per basi TLINE XLF S ARROW TLINE. I segnalatori producono diversi effetti luminosi (luce fissa, lampeggiante, strobo e random).