Startseite

SIRENA - SIR90359 SIR-E WHITE - 90359

KopierenKopieren
SIRENA - SIR90359 SIR-E WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 92 mm

  • Farbe - weiß

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung DC - 12...80 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152903595

Artikelnummer

SIR90359

Herstellernummer

90359

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

92 mm

Farbe:

weiß

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung DC:

12...80 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Sirena elettornica multifunzionale progettata con una tecnologia multilivello che consente due livelli di allarme (pre-allarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Ogni livello dispone di 32 suoni selezionabili tramite di dip-switch per un totale di 64 suoni.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie