Startseite

SIRENA - SIR90163 ROTATOR DIN B V24DC AMB - 90163

KopierenKopieren
SIRENA - SIR90163 ROTATOR DIN B    V24DC     AMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 1 A

  • Leistung - 21 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - amber (Bernstein)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152901638

Artikelnummer

SIR90163

Herstellernummer

90163

Hersteller

SIR

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

1 A

Leistung:

21 W

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

amber (Bernstein)

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

Halogen

Optik:

Spiegel

Luci di segnalazione omologate, sviluppate con sorgente luminosa alogena H21W. ROTATOR garantisce performance ottiche eccellenti e consumi ridotti.