Startseite

SIRENA - SIR89451 RA S S/F BLU V12/48DC GY - 89451

KopierenKopieren
SIRENA - SIR89451 RA S S/F BLU V12/48DC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung DC - 12...48 V

  • Spannungsart - DC

  • Stromaufnahme - 3.4 A

  • Leistung - 40 W

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152894510

Artikelnummer

SIR89451

Herstellernummer

89451

Hersteller

SIR

Bemessungsspannung DC:

12...48 V

Spannungsart:

DC

Stromaufnahme:

3.4 A

Leistung:

40 W

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampeggiatore tipo/modello RA S S F BLU V12 48DC GY
SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie