Startseite

SIRENA - SIR89335 MXF S/F YEL S V12/48DC GY - 89335

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung DC - 12...48 V

  • Spannungsart - DC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152893353

Artikelnummer

SIR89335

Herstellernummer

89335

Hersteller

SIR

Bemessungsspannung DC:

12...48 V

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP54

Stromaufnahme:

3.4 A

Fassung:

BA15d

Leistung:

40 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Luce lampeggiante con corpo e base in poliammide autoestinguente. Fornito senza lampada. Possibilità di installazione di lampada a LED

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie