SIRENA - SIR89332 MXF S/F AMB S V12/48DC GY - 89332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung DC - 12...48 V
Spannungsart - DC
Stromaufnahme - 3.4 A
Leistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8010152893322
Artikelnummer
SIR89332
Herstellernummer
89332
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung DC:
12...48 V
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
3.4 A
Leistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


