SIRENA - SIR89226 MNF S/F CLR P V24/240AC GY - 89226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Blinklicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Spannungsart - AC
Leistung - 25 W
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152892264
Artikelnummer
SIR89226
Herstellernummer
89226
Hersteller
SIR
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Spannungsart:
AC
Leistung:
25 W
Kalottenfarbe:
farblos
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
2
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
BA15d



