Startseite

SIRENA - SIR89212 MNF S/F AMB P V12/48DC GY - 89212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Spannungsart - DC

  • Leistung - 25 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152892127

Artikelnummer

SIR89212

Herstellernummer

89212

Hersteller

SIR

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Spannungsart:

DC

Leistung:

25 W

Kalottenfarbe:

orange

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

2

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio a palo e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.