Startseite

SIRENA - SIR85225 FAROLAMP LED P V12/24DAC AMB - 85225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152852251

Artikelnummer

SIR85225

Herstellernummer

85225

Hersteller

SIR

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP54

Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali, con base di fissaggio a palo. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, FAROLAMP LED dispone di 3 effetti di luce (lampeggiante, strobo, random). Idiversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente.