Startseite

SIRENA - SIR82423 RA S FLA RED V24DAC H1 GY - 82423

KopierenKopieren
SIRENA - SIR82423 RA S FLA RED V24DAC H1 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152824234

Artikelnummer

SIR82423

Herstellernummer

82423

Hersteller

SIR

Bemessungsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

2.9 A

Fassung:

H1

Leistung:

70 W

Leuchtmittel:

Halogen

Lampeggiatore tipo/modello RA S FLA RED V24DAC H1 GY

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie