SIRENA - SIR82402 RA S FLA AMB V12DAC H1 GY - 82402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung DC - 12...12 V
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8010152824029
Artikelnummer
SIR82402
Herstellernummer
82402
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung DC:
12...12 V
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
12...12 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromaufnahme:
4.6 A
Fassung:
H1
Leistung:
55 W
Leuchtmittel:
Halogen
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


