SIRENA - SIR63059 ROTALLARM S YEL V12DAC H1 GY - 63059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Fassung - H1
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - Halogen
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8010152630590
Artikelnummer
SIR63059
Herstellernummer
63059
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
Halogen
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
55 W
Stromaufnahme:
4.8 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


