Startseite

SIRENA - SIR63057 ROTALLARM S RED V12DAC H1 GY - 63057

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - H1

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - Halogen

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630576

Artikelnummer

SIR63057

Herstellernummer

63057

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Fassung:

H1

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

Halogen

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

55 W

Stromaufnahme:

4.8 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie