SIRENA - SIR63041 ROTALLARM S YEL V110AC GY - 63041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Fassung - E14
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8010152630415
Artikelnummer
SIR63041
Herstellernummer
63041
Hersteller
SIR
Stromart:
AC
Fassung:
E14
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
25 W
Stromaufnahme:
0.31 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


