Startseite

SIRENA - SIR63015 ROTALLARM S RED V24DAC GY - 63015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - BA15s

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630156

Artikelnummer

SIR63015

Herstellernummer

63015

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Fassung:

BA15s

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

45 W

Stromaufnahme:

2.1 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie