SIRENA - SIR63005 ROTALLARM S YEL V12DAC GY - 63005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Fassung - BA15s
Kalottenfarbe - gelb
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8010152630057
Artikelnummer
SIR63005
Herstellernummer
63005
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Fassung:
BA15s
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
45 W
Stromaufnahme:
4 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


