Startseite

SIRENA - SIR62274 EX 165 SIADEL V24DC - 62274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 100 dB

  • Nennspannung - 98 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152622748

Artikelnummer

SIR62274

Herstellernummer

62274

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

100 dB

Nennspannung:

98 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.3 A

Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6