SIRENA - SIR62262 EX 165 SIAD V240AC - 62262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Lautstärke - 100 dB
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152622625
Artikelnummer
SIR62262
Herstellernummer
62262
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.06 A
Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



