Startseite

SIRENA - SIR62257 EX 055 MCL V240DAC - 62257

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 92 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152622571

Artikelnummer

SIR62257

Herstellernummer

62257

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

92 dB

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.32 A

Sirene elettromeccaniche antideflagranti progettate e costruite secondo gli standard di certificazione e compatibilità elettromagnetica più severi. Le sirene della gamma MINICELERE sono dispositivi ad altissima precisione meccanica che garantiscono le migliori performance sia in termini di acustica che di affidabilità del prodotto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 10 ATEX 038 X. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 92 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6