SIRENA - SIR62249 EX 055 MCT V24DAC - 62249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Lautstärke - 92 dB
Packung
1 ST
EAN
8010152622496
Artikelnummer
SIR62249
Herstellernummer
62249
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
92 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
2 A
Sirene elettromeccaniche antideflagranti progettate e costruite secondo gli standard di certificazione e compatibilità elettromagnetica più severi. Le sirene della gamma MINICELERE sono dispositivi ad altissima precisione meccanica che garantiscono le migliori performance sia in termini di acustica che di affidabilità del prodotto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 10 ATEX 038 X. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 92 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



