SIRENA - SIR62246 EX 065 SCL V110DAC - 62246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Lautstärke - 107 dB
Packung
1 ST
EAN
8010152622465
Artikelnummer
SIR62246
Herstellernummer
62246
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
107 dB
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
1.9 A
Sirene elettromeccaniche antideflagranti di dimensione maggiore rispetto alla gamma MINICELERE, progettate e costruite per tutte quelle applicazioni dove è necessario un maggiore livello di suono. I dispositivi della gamma SUPERCELERE sono una combinazione unica di precisione e tecnologia uniti a 30 anni di esperienza che Sirena ha maturato nel settore delle sirene elettromeccaniche. Sirene elettromeccaniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22.II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 10 ATEX 038 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 107 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



