Startseite

SIRENA - SIR62245 EX 065 SCL V48DAC - 62245

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 107 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152622458

Artikelnummer

SIR62245

Herstellernummer

62245

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

107 dB

Nennspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

6.75 A

Sirene elettromeccaniche antideflagranti di dimensione maggiore rispetto alla gamma MINICELERE, progettate e costruite per tutte quelle applicazioni dove è necessario un maggiore livello di suono. I dispositivi della gamma SUPERCELERE sono una combinazione unica di precisione e tecnologia uniti a 30 anni di esperienza che Sirena ha maturato nel settore delle sirene elettromeccaniche. Sirene elettromeccaniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22.II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 10 ATEX 038 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 107 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6