Startseite

SIRENA - SIR57997 ETH 12 MD V110AC - 57997

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152579974

Artikelnummer

SIR57997

Herstellernummer

57997

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

32

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

109 dB

Nennspannung:

110 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.045 A

Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: INERIS 02 ATEX 0074. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 109 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6